{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
| Nominale maat | 2,000 mm - 5,999 mm | |
| Tolerantieveld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Kwaliteit | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Producttype | Spiebaankaliber |
| Artikelnummer | 484409 A | |
| EAN/GTIN | 2050002070943 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de |