• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

DSC-EC 148.00-159.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841268

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841268
EAN/GTIN 7291075448580
Nummer fabrikant 4841268
L-nummer L24020 264

Omschrijving

Omschrijving:

Kottergereedschappen met WSP, totale lengte (OAL) 225 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 137 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I27
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 159,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 148 mm
  • Totale lengte (OAL) 225 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles