Jack. Ongevoerd High Vis 4XL

Artikelnummer: 4837197733994XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4837197733994XL
EAN/GTIN 7330509339916
Nummer fabrikant 4837197733994XL
L-nummer L00980 2625
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare capuchon die in de kraag kan worden weggewerkt

Afwerking
Verlengde achterkant, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met waterafstotende rits en fleecevoering
Binnenzak voor telefoon
Voorzakken met rits
Lijn
Mesh-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, ventilatie in juk

Reflex
50 mm breed reflecterend band, reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders, reflecterend detail op capuchon

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Lichtgewicht, wind- en waterdicht functioneel jack met getapete naden
  • Mesh gevoerd met trekkoord in de taille en het onderste deel van het jack
  • Hoge kraag met rits over de gehele lengte voor goede bescherming
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XXS-XS klasse 2, S-XXXL klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid, en EN 343 - beschermende kleding bij slecht weer

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3