Winterjas High Vis M

Artikelnummer: 482819003389M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 482819003389M
EAN/GTIN 7330509239513
Nummer fabrikant 482819003389M
L-nummer L00980 1323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
70% polyester, 30% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 230g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Rits in voering voor transfer
Verwijderbare en verstelbare capuchon (apart verkrijgbaar, 2165, 2166)

Zakken
Voorzakken met klep en zijzakken
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Mouwzak met pennenzak
Borstzakken met rits

Lijn
Kwastvoering in mouw, Pile voering in nek, Pile gevoerde body

Functionaliteit
Duurzaam waterafstotend materiaal

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met klittenband
Verstelbare zoom met knoop

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op body, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Je keuze van werkkleding is van groot belang bij het werken in ruwe omgevingen
  • Kies daarom voor een functionele high vis jas met fluorescerende kleuren en reflectoren
  • De jas heeft een gestapelde voering die het lichaam de hele dag warm en comfortabel houdt
  • Gevoerde dubbele zak en rits in de rugvoering, allemaal voor het beste comfort
  • Gecertificeerd volgens EN 471 / EN ISO 20471 graad 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
  • EN342, bescherming tegen koude omgeving

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885