ISD-E3 1.851-1.909-DTL Enkelbuis diepteboorkoppen met 2- en 4-draads buitenschroefdraad, drie gesoldeerde snijranden

Artikelnummer: 4826904
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4826904
EAN/GTIN 7291075591279
Nummer fabrikant 4826904

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkop met WSP, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 39 mm
  • Aansluiting draadmaat (Ts): TS-I14
  • Snijdiameter, max. (DCX): 48,5 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 47,01 mm
  • Totale lengte (OAL): 75 mm