Geheelstalen lijmtang met knevelgreep, max. 600 mm klembereik, 175 mm uitlading

Artikelnummer: 480K0600-175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 480K0600-175
EAN/GTIN 4027474033408
Nummer fabrikant 480K0600-175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 22.000 N
  • Verplaatsbare speciale drukdop maakt de klemmen van schuine werkstukken tot 35° mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 238 mm
  • Totale breedte [inch]: 9 3/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 23 5/8
  • Totale lengte [mm]: 760 mm
  • Totale lengte [inch]: 29 15/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 175 mm
  • Beklengte [mm]: 74 mm
  • Beklengte [inch]: 2 15/16
  • Bekbreedte [mm]: 44 mm
  • Klemkracht [N]: 22.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 40 x 20
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/4
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 600 mm / 175 mm