417 C/2 afmeting parallel uiteinde tolerantieklasse 2 15,00 mm gemaakt van keramiek met kalibratie

Artikelnummer: 4804500KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 15 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4804500KAL
EAN/GTIN 4059192037529
Nummer fabrikant 4804500KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/2 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 2
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 15 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen