417/0 Afmetingen parallel uiteinde tolerantieklasse 0 1,13 mm gemaakt van staal met kalibratie

Artikelnummer: 4801041KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,13 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4801041KAL
EAN/GTIN 4059192028633
Nummer fabrikant 4801041KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417/0 parallelle eindmaat staal
tolerantieklasse: 0
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 1,13 mm