408/2/SO Staal Parallel End Scale Set, 112 stuks

Artikelnummer: 4800442
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
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4800442
EAN/GTIN 4059192028268
Nummer fabrikant 4800442
L-nummer L40080 3399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

408/2/So Parallelmeetblokset staal; 112 stuks; tolerantieklasse: 2; DIN EN ISO 3650; houten kist met duidelijke etiketteerstroken, Mahr-ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set staal
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 408/2/Zon
  • Hoeveelheid per set: 112 Stück
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten