• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Recipro-zaagblad 305/8,5 mm (1 onderdeel) speciale toepassing

Artikelnummer: 48001080
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
Bladlengte 305 mm
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48001080
EAN/GTIN 045242079865
Nummer fabrikant 48001080
L-nummer L00800 4607
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 305 x TCT 3 Tpi - 1 st