406 C / 0 keramische eindmatenset, 87 stuks

Artikelnummer: 4800018
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 0
Materiaal Keramik
Aantal eindmaten 87
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4800018
EAN/GTIN 4059192027551
Nummer fabrikant 4800018
L-nummer L40110 270
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelen van keramiek:
  • Voor gebruik in meetruimten en in ruwe werkplaatsomstandigheden
  • Meest praktische eigenschappen: goede aandrukeigenschappen, geen corrosie, geen conservering nodig, laag gewicht, zeer krasbestendig
  • Corrosiebestendig. Keramiek is ook zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, olie, slijpwater en andere agressieve media
  • Beschadiging van de meetvlakken door krassen of afbrokkelen leidt niet tot materiaalverlies. De duwbaarheid en maatnauwkeurigheid blijven behouden
  • Extreem slijtvast. Langste levensduur en hoogste stabiliteit van alle meetblokmaterialen. Aanzienlijk langere intervallen mogelijk bij het controleren van testapparatuur
  • Uitzettingscoëfficiënt vergelijkbaar met staal. Hierdoor is onbeperkt gebruik in productie en laboratorium mogelijk, zelfs onder ongunstige temperatuursomstandigheden
  • Keramiek is antistatisch, antimagnetisch en elektrisch niet-geleidend

Omschrijving:

406 C Meetblokset keramiek
  • 87 stuks
  • Tolerantieklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Houten kist met duidelijke etiketstroken, Mahr kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set keramisch
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 406 C
  • Hoeveelheid per set: 87 Stück
  • Tolerantieklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten