Compacte weegschaal type EMB, Maximaal weegbereik: 200g

Artikelnummer: 479450 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 92,60 / st.
  • € 81,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 200 g
Aflezing 0,01 g
Artikelomschrijving producent EMB
Afmetingen weegplateau ⌀ 105
Breedte 170 mm
Diepte 244 mm
Hoogte 39 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Nettogewicht 0,5 kg
Producttype Compacte weegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479450 200
EAN/GTIN 4045761068469
Nummer fabrikant EMB 200-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Simpele 2-toetsbediening.
  • Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.
  • Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.
  • Aansluiten van netadapter mogelijk.

Ongecompliceerde compacte weegschaal, zeer licht.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.