Zware volledig stalen lijmklem met knevelgreep, max. 1.500 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 475K1500-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 475K1500-120
EAN/GTIN 4027474032890
Nummer fabrikant 475K1500-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zware, geheel stalen lijmklemmen met knevelgreep van de serie 475K worden gebruikt voor zware en sterke belasting bij het klemmen van werkstukken in staalconstructie, smederijen, bedrijfsvoertuigbouw, machinebouw, enzovoort. De zware lijmklemmen weerstaan daarbij ook de vereiste verhoogde prestaties, en maken zo toepassing in zwaar gevallen mogelijk.
  • Span(n)kracht tot 12.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 175 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 7/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.500 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 59 1/16
  • Totale lengte [mm]: 1638 mm
  • Totale lengte [inch]: 64 1/2
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 70 mm
  • Beklengte [inch]: 2 3/4
  • Bekbreedte [mm]: 38 mm
  • Klemkracht [N]: 12.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 15
  • Bekbreedte [inch]: 1 1/2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.500 mm / 120 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten