Zware geheel stalen lijmklem met knevelgreep, max. 500 mm klembereik, 140 mm uitlading

Artikelnummer: 475K0500-140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 475K0500-140
EAN/GTIN 4027474032418
Nummer fabrikant 475K0500-140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zware, geheel stalen lijmklemmen met knevelgreep van de serie 475K worden gebruikt voor zware en sterke belasting bij het klemmen van werkstukken in staalconstructie, smederijen, bedrijfsvoertuigbouw, machinebouw, enzovoort. De zware lijmklemmen weerstaan daarbij ook de vereiste verhoogde prestaties, en maken zo toepassing in zwaar gevallen mogelijk.
  • Span(n)kracht tot 12.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 196 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 19 11/16
  • Totale lengte [mm]: 638 mm
  • Totale lengte [inch]: 25 1/8
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 140 mm
  • Beklengte [mm]: 70 mm
  • Beklengte [inch]: 2 3/4
  • Bekbreedte [mm]: 38 mm
  • Klemkracht [N]: 12.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 15
  • Bekbreedte [inch]: 1 1/2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 500 mm / 140 mm