TYROLIT DCT Droogzagen 115x1,6x22,23 BASIC tegels & keramiek

Artikelnummer: 475978
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
Artikelnummer 475978
EAN/GTIN 9009014759783
Nummer fabrikant 475978
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: keramische tegels.

Kenmerk:

  • Form: 1A1R DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 1,6 - 7
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 62
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zuivere snijkanten
  • Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
  • Efficiënt

Toepassing:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Materiaal:

  • Keramische tegels
  • Keramische tegels

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van tegels en keramiek
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines
  • Voor toepassingen met tafelzagen is een grotere Ø te vinden in het hoofdstuk tafelzaagbladen