1/2″ Kartelwiel, Z-Serie 33.5 mm

Artikelnummer: 4756Z
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
Producttype Kartelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4756Z
EAN/GTIN 4991644076871
Nummer fabrikant 4756Z
L-nummer L60050 9678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 33,5 mm
  • D1: 36,3 mm
  • Drive: 1/2″
  • Buiten vierkant
  • Uitgang 1/2″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen