Warmtebeeldcamera, Type: 865S

Artikelnummer: 474040 865S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Temperatuurbereik -20 °C - 280 °C
Nauwkeurigheid ±2 °C of 2% van de meetwaarde
Displaymaat 3,5 inch
Thermische gevoeligheid 0,1 K
Beeldherhalingsfrequentie 9 Hz
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Zichtveld 31×23 graden
Detectorafmeting 320×240 px
minimale focusseerafstand 0,5 m
Producttype Warmtebeeldcamera

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474040 865S
EAN/GTIN 4029547024771
Nummer fabrikant 0560 8651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit en de geringe temperatuurresolutie zijn ook zeer kleine temperatuurverschillen herkenbaar. Hierdoor kan een kwalitatieve en kwantitatieve temperatuuranalyse worden uitgevoerd. Auto-Hot-Cold-Spot-herkenning. Scale Assist: Hiermee stelt u automatisch een zinvolle schaal in om de gedetecteerde waarden te meten.

Toepassing:

Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

Levering:

Inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software (vrije download), handleiding voor ingebruikneming, beknopte handleiding. Kalibratieprotocol en koffer.