Schachtladder GFK, LW = 400 mm

Artikelnummer: 47379
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Materiaal GRP
Producttype Schachtladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47379
EAN/GTIN 4003866473793
Nummer fabrikant 47379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaat: 58 x 25 mm.
Afmetingen antislip glasvezelversterkte sport 30 mm × 30 mm.
Materiaal: glasvezelversterkte kunststof.

Kenmerk:

Aantal treden 12
Gewicht 18.5 kg
Lengte 3.36 m
Materiaal GVK