Stroommeettang, Type: 323

Artikelnummer: 473290 323
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 104,50 / st.
  • € 97,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 61010-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 61010-1
Weergavebereik 4.000
Basisnauwkeurigheid 2 %
Meetmethode TRUE RMS (AC)
Geheugenfunctie HOLD
Wisselspanning AC 0,1 V – 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 V – 600 V
Wisselstroom AC 0,1 A – 400 A
Weerstand 0,1 Ω – 4000 Ω
maximale tangopening 30 mm
Overspanningscategorie CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Voeding 2× 081561 LR3
Producttype Stroomtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473290 323
EAN/GTIN 095969623742
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design.
Juiste effectieve waardemetingen en geoptimaliseerde ergonomie voor het opsporen van problemen in industriële en bouwtechnische toepassingen.

Norm:

EN 61010-1

Levering:

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas.
Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR3.