{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | IP-klasse | IP 53 | |
| Spanningsbereik AC | 12 V - 1.000 V | |
| Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Materiaal behuizing | ABS-kunststof | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Producttype | Fasentester | 
| Artikelnummer | 473282 VT2 | |
| EAN/GTIN | 4014651440555 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |