Geheel stalen snelspanlijmtang VIRIDIS met max. 1.000 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 472H1000-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 472H1000-120
EAN/GTIN 4027474031046
Nummer fabrikant 472H1000-120
L-nummer L80010 103884
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen hevelklemmen VIRIDIS van serie 472 worden gebruikt voor het snel en moeiteloos klemmen van meerdere werkstukken met hoge klemdruk in ambacht, industrie en werkplaats. Het geoptimaliseerde geheelstalen profiel zorgt voor een gelijkmatige opbouw van klemmacht en grotere krachtreserves, vooral bij het volledig benutten van het klembereik. Daardoor is de serie 472 tot 5x sneller dan conventionele klemmen.
  • Spankracht tot 6.000 N
  • Door de zelfcentrering ongevoelig voor trillingen van het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 170 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 39 3/8
  • Totale lengte [mm]: 1100 mm
  • Totale lengte [inch]: 43 5/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 67 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/8
  • Bekbreedte [mm]: 37 mm
  • Klemkracht [N]: 6.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 27 x 13
  • Bekbreedte [inch]: 1 7/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.000 mm / 120 mm