VDI50 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 4728844
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4728844
EAN/GTIN 7291075426663
Nummer fabrikant 4728844
L-nummer L23990 12

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 73 mm
  • Lichaamslengte (LB) 152 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 160 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Bundeldiameter (DF) 98 mm
  • Totale hoogte (OAH) 70 mm
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Schachtlengte (LS) 78 mm