VDI30 AV-D20-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 4728833
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4728833
EAN/GTIN 7291075426557
Nummer fabrikant 4728833
L-nummer L23990 1484

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm, houderdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 54 mm
  • Lichaamslengte (LB) 74 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 80 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Bundeldiameter (DF) 68 mm
  • Totale hoogte (OAH) 56 mm
  • Totale lengte (OAL) 151 mm
  • Schachtlengte (LS) 55 mm