Schachtafdekking verzinkt staal

Artikelnummer: 47164
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47164
EAN/GTIN 4003866471645
Nummer fabrikant 47164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.

Kenmerk:

Buitenmaten: l x b x h 1120 mm
Materiaal Roestvaststaal V4A (1.4571)
Schachtbreedte 1000 mm