• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

355 E afstelring Ø > 125-130 mm gradiatie 1 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4714206KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4714206KAL
EAN/GTIN 4059192071820
Nummer fabrikant 4714206KAL
L-nummer L40080 108130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

355 E afstelring
DIN 2250 C
126 - 130 mm
gradatie: 1 mm