355 E stelring 45 mm

Artikelnummer: 4710065
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
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4710065
EAN/GTIN 4059192026844
Nummer fabrikant 4710065
L-nummer L40080 1702
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slijtvast speciaal staal. Gehard en gelept.
  • Afmetingen: DIN 2250, versie C
  • Fabricagetolerantie: DIN 2250 (JS4)
  • Zekerheid van de werkelijke afmeting: 1/2 IT 1

Omschrijving:

  • 355 E stelring, DIN 2250 C, 45 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Stelring
  • Type product: 355 E
  • Diameter in mm: 45 mm

Norm:

DIN 2250 C