Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met 2K-comfort opklapbare handgreep, max. 250 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 469PU0250-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469PU0250-120
EAN/GTIN 4021176780288
Nummer fabrikant 469PU0250-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen lijmklemmen VIRIDIS met 2K-comfort vouwgreep van de serie 469PU worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. De serie 469PU is uitgerust met een 3-componenten vouwgreep, die veilig en stabiel werk mogelijk maakt.
  • Span kracht tot 7.500 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 165 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 9 13/16
  • Totale lengte [mm]: 337 mm
  • Totale lengte [inch]: 13 1/4
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 58 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/16
  • Bekbreedte [mm]: 30,5 mm
  • Klemkracht [N]: 5.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 22 x 10,5
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 250 mm / 120 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten