Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met 2K-comfortgreep, max. 300 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 469P0300-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469P0300-120
EAN/GTIN 4021176779688
Nummer fabrikant 469P0300-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De volledig stalen lijmklemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep uit de serie 469P worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. De serie 469P is uitgerust met een 2-componenten greep, die een veilig en stabiel werken mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 165 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 11 13/16
  • Totale lengte [mm]: 387 mm
  • Totale lengte [inch]: 15 1/4
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 58 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/16
  • Bekbreedte [mm]: 30,5 mm
  • Klemkracht [N]: 5.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 22 x 10,5
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 300 mm / 120 mm