• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46922 , 10 in kartonnen doos

Artikelnummer: 46922.12
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 46922.12
EAN/GTIN 4002632801457
Nummer fabrikant 46922.12
L-nummer L60170 922
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kan meerdere lagen snijden.
De SECUMAX PLASTICUT verschilt slechts in detail van andere producten in ons assortiment. Maar u weet: Dat is wat het belangrijkst is. Dankzij de ruime opening tussen het blad en het plastic kan de veiligheidsmes film en papier in verschillende lagen verwerken. Met een wanddikte van 3 mm zijn ook gebogen sneden mogelijk in smalle openingen. Overigens: De snij-gereedschap heette SECUMAX POLYPICK tot aan zijn facelift.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Alles beschermd
    het kwaliteitsmes is stevig ingebed tussen de neus en de handvat. Dus je knipt alleen wat je echt wilt snijden. Er is geen risico voor u of uw goederen.
  • Neus voor piercing
    zet de SECUMAX PLASTICUT niet zo snel weg. Omdat het aangenaam licht en handig is. Zijn neus is niet plat naar de bodem, maar loopt gericht. Ideaal voor groeven in snijmateriaal.
  • Uniek goed
    de SECUMAX PLASTICUT is een wegwerpmes. Aangezien u het mes niet hoeft te vervangen, kunnen u noch uw werknemers ermee in contact komen. Een ander pluspunt in termen van veiligheid.
  • De SECUMAX PLASTICUT is goed geplaatst
    en zal niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papieren vellen
    envelopgaren
    , draad

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 4 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, touw, envelop
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest