Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met houten greep, max. 400 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 469-0400-120-S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469-0400-120-S
EAN/GTIN 4027474548520
Nummer fabrikant 469-0400-120-S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De VIRIDIS-ganze stalen lijmklemmen met houten greep van serie 469 worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. Serie 469 is met zijn ronde houten greep de klassieker van het klemassortiment.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 165 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 400 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 15 3/4
  • Totale lengte [mm]: 487 mm
  • Totale lengte [inch]: 19 3/16
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 58 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/16
  • Bekbreedte [mm]: 30,5 mm
  • Klemkracht [N]: 5.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 22 x 10,5
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 400 mm / 120 mm