Pijp-dopsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 24 ∙ 330 mm

Artikelnummer: 4685-4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4685-4
EAN/GTIN 4000896231126
Nummer fabrikant 4685-4
L-nummer L60140 5453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening multivinger aan maaidorser snij-inrichtingen
  • Bediening van de multivinger door de smalle opening op de intrektrommel mogelijk
  • Voor CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Toepassen van draaimomenten op multivingers
  • Demontage/montage met slechts één gereedschap
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 330 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 32.3 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 28 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Meld u aan