{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maximale afwijking | 0,2 mm/m | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Laserklasse | 2 | |
| Kleur van de laser | rood | |
| Bereik | 25 m | |
| Bereik met ontvanger | 80 m | |
| Nivelleerbereik | ±4 graden | |
| Statiefschroefdraad | 1/4 UNC inch | |
| Breedte | 60 mm | |
| Hoogte | 110 mm | |
| Diepte | 100 mm | |
| Gewicht | 530 g | |
| Verpakking | Transportkoffer | |
| Producttype | Kruislijnlaser |
| Artikelnummer | 468481 L2 | |
| EAN/GTIN | 7640110697528 |