Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 3-3,5 ", IP65, Ti-legering, inch / metrisch

Artikelnummer: 468-272
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
Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468-272
EAN/GTIN 4946368563251
Nummer fabrikant 468-272
L-nummer L40010 11086
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 3-3,5″
Cijferverhoging: 0,00005″.
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, SR-44 batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

Geschikte producten