Digitale hellingshoekmeter

Artikelnummer: 467564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
2.482 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 6LR61
Numerieke resolutie 0,05 graden
Maximale afwijking elektronicamodule 0,5% graden
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Lengte 56 mm
Breedte 56 mm
Hoogte 31 mm
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467564
EAN/GTIN 4045197523891
Nummer fabrikant 467564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste metalen behuizing met telkens 2 sterke magneten aan de onderzijde en aan de vlakke zijvlakken. Hoekaflezing via grote LCD-weergave. De weergave draait bij hoeken groter dan 90° automatisch mee. Weergave van de hoek ten opzichte van horizontaal of tussen twee vlakken mogelijk (absolute en relatieve meting).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081551 maat 6LR61.