Waterpas met inschakelbare magneet, Lengte: 250mm

Artikelnummer: 467010 250
Korting
€ 47,84
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Magneet inschakelbaar
Aantal libellen horizontaal 1
Aantal libellen verticaal 1
Handgreep nee
Lengte 250 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467010 250
EAN/GTIN 4045197439116
Nummer fabrikant 467010 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, geëloxeerd aluminiumprofiel. Vlak en prismatisch meetvlak. De inschakelbare magneet werkt op vlakke oppervlakken en bijv. ook op buizen. Randloze libellen met loepeffect geven een vertekeningsvrij zicht op de luchtbellen. Verticale libel op de kopse kant ook van bovenaf zeer goed afleesbaar. Maximale afwijking bij bovenhands meten: 0,5 mm/m.
Met een schakelbare magneet.

Uitvoering - afbeelding:

Magneetschakelaar
Kopse libel
vanuit bijna elke positie zonder problemen af te lezen.