Bankslijpschijven conventionele keramiek voor hooggelegeerd staal en HSS

Artikelnummer: 466342
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
Artikelnummer 466342
EAN/GTIN 9003174663423
Nummer fabrikant 466342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS.
  • Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt.
  • We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen.
  • Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 40m/s
  • Specificatie: 89A 602 K5A V217
  • Afmeting: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Uitzonderlijk rustige loop
  • Stapelbaar

Materiaal:

  • Staal/HSS
  • Staal/HSS

T.b.v.:

  • Slijpmolens

Tip:

  • Voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap