TORQ-SET -Schroevendraaier DRALL+ maat 8mm l.100mm

Artikelnummer: 46363008
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 46363008
EAN/GTIN 4018754277902
Nummer fabrikant 46363008
L-nummer L60010 6234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor TORQ-SET® schroeven
  • met zeskantige schacht
  • zwart kant
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 1/4″
  • Bitsoort: TORQ-SET®
  • Grootte van uitvoerprofiel: 8
  • Gewicht: 93 g