Zaagslijpschijf 150x12x32 mm 4V2 11D76C125B48AL

Artikelnummer: 462630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462630
EAN/GTIN 9003174626305
Nummer fabrikant 462630
L-nummer L50140 767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle of brede tandsteek dankzij aangepaste laagdiktes en steunlichaamvormen. Cela permet d’obtenir des géométries de surface parfaites. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard automatische slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: 4V2 04867E SCHUURSCHIJF
  • Korrelgrootte: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 4 - 2 X V30
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 12 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Dikte: 12 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Hoge standtijd
  • Formes de corps de support optimales pour des pas de dents étroits
  • Excellente qualité de coupe.

Toepassing:

  • Pour le ponçage de surface (ponçage de la face) sur le carbure