Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 300mm

Artikelnummer: 461600 300
Prijs per 1 Stuk (31,13 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
1.933 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Maximale afwijking 0,4 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 1 mm
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461600 300
EAN/GTIN 4045197234797
Nummer fabrikant 461600 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.
Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.