Vlakschraper 175 mm

Artikelnummer: 460 175 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 460 175 0
EAN/GTIN 4049002006777
Nummer fabrikant 460 175 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het bewerken en egaliseren van vlakke oppervlakken
  • licht afgeronde, scherpe werkrand voor het bewerken van metalen oppervlakken
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor optimale krachtoverbrenging
  • Dubbelzijdig geslepen boogsneden
  • blauw gelakt
  • ergonomische handgreep van echt hout
  • Einde van de werkdag volgens DIN 8350, vorm A

Kenmerk:

  • Gewicht: 171 g
  • Lengte: 275 mm
  • Uitvoering: gedompeld gelakt
  • Meslengte: 175 mm
  • Materiaal: rechthoekig
  • Profiel: 20 x 5 mm