Rechte hardmetalen kraspen met clip en beschermkap, Type: HM

Artikelnummer: 458760 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
834 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 458760 HM
EAN/GTIN 7610733087976
Nummer fabrikant 704.K 4-20

Omschrijving

Uitvoering:

Korte, rechte pen met hardmetalen punt. Handgreep van slagvaste kunststof met clip en beschermkap, schacht-⌀ 4 mm.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.