Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Banden orderverzamelwagen voor handig orderverzamelen van wielen en banden. Gelaste stalen buis en profielstaalconstructie, poedercoating. Bandendrager met robuuste rollenbanen met doorvalbeveiliging voor het eenvoudig verplaatsen van beladen wielen en banden met Ø 550 - 850 mm. Bovenste niveau kan worden vastgeschroefd op 1.253 of 1.153 mm, draagvermogen 80 kg. 4 houten treden aan de voorkant, die automatisch omhoog gaan bij het lossen en de wagen vergrendelen met rubberen voetjes bij het laden. Veilige stand op bovenste trede dankzij verlengplatform. Veiligheidsbeugel om vast te houden en tegenaan te leunen. Treden kunnen volledig worden ingeklapt met behulp van een gasdrukveer. 4 Zwenkwielen (2 met rem) met TPE-banden en naaf met groefkogellager.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 588
totale lengte (mm): 1343
Totale breedte (mm): 625
Totale hoogte (mm): 1749
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32
Opmerking: Voor banddiameters 550 - 850 mm