• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

C4 ER20X52 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561500
EAN/GTIN 7291075264241
Nummer fabrikant 4561500
L-nummer L24120 2808

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER20, lengte spiraal (LPR) 52 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 52 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten