MULTI CLAMP C5 Rotary Clamping Fixtures for CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank Toolholders

Artikelnummer: 4561482
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4561482
EAN/GTIN 7291075263473
Nummer fabrikant 4561482
L-nummer L24000 466

Omschrijving

Omschrijving:

Wisselblokken, interfacemaat (CSI) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 82 mm
  • Lichaamslengte (LB) 72 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 50
  • Bevestigingsas standaard C5
  • Schachtbreedte (B) 104 mm