C5 SEM32X40 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561463
EAN/GTIN 7291075235968
Nummer fabrikant 4561463
L-nummer L24120 760

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 63 mm, huislengte (LB) 40 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Lichaamslengte (LB) 40 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten