• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

C5 EM14X60 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561445

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561445
EAN/GTIN 7291075266733
Nummer fabrikant 4561445
L-nummer L24120 632

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 44 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50