C6 SEMC22X100 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561401
EAN/GTIN 7291075241624
Nummer fabrikant 4561401
L-nummer L24120 2374

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten