C6 EM16X65 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561382
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561382
EAN/GTIN 7291075266634
Nummer fabrikant 4561382
L-nummer L24120 2337

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 48 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 103 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63