HSK A63 EM20X80 HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for weldon-DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4561077
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561077
EAN/GTIN 7291075128994
Nummer fabrikant 4561077
L-nummer L24120 113

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 40 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, totale lengte (OAL) 112 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten