HSK A100 HYDRO 16X100 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559375
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4559375
EAN/GTIN 7291075256253
Nummer fabrikant 4559375
L-nummer L24120 2714

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 47 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 47 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten